メートルネジリングゲージ並目 GR2IR26-1.0

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84547744 品番0355-01-0042850
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:6●ピッチ:1、0●コード番号:119-0165405 アズワン品番67-4839-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする