くるさらウォッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84548356 品番HDWSMC02
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

長時間、手を洗剤水に浸すことなく洗える、片手で持てる食器洗い機。
小さな熊手のような食洗機で、スティックにブラシとカマキリの手のようなアームが付いています。
アームに食器を掴ませてボタンを押せば自動で回転。
ブラシで汚れを落として洗います。
お皿やお茶碗、お箸やフォークなどの食器が洗えます。
充電式でコードレスだから煩わしさがありません。
水仕事を楽に手に優しい、手持ちの食器洗い機です。
※お皿のサイズ形状によって洗えない場合があります。
食器洗いで手荒れを防ぐ手持ちの食器洗い機長時間、手に洗剤水が触れる食器洗い。
片手で持てるスティックにカマキリの手のようなアームが付いています。
このアームが皿を掴んで、ボタンを押すとなんと自動で食器が回転 スティックとアームに付いているブラシで汚れを落として洗うことができます。
使い方(1) お皿を2つのローラーの間に差し込みます。
(2) レバーを握るとアームがお皿を掴みます。
(3) 回転ボタンを押すと、お皿が回りブラシ洗いを始めます。
(4) 洗い終えたらレバーを離して、お皿を外しておしまい。
食器を回すモードが、ON/OFFを手動でするモードと一定時間回転するモードの2種類があります。
一定時間は、3〜10秒の間で設定ができます。
いろんな食器が洗える平たいお皿やお茶碗、サラダボウルや丼。
お箸やフォークなども洗えます。
対応する食器サイズの目安は、最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器。
※食器の形状により洗えない場合もあります。
充電式でコードレス充電式なので、電源コードがなく煩わしさなく使えます。
最大連続使用時間:45〜60分充電時間(満充電):約2時間キッチンにかけておけるコンパクトサイズ食洗機だけど、ハンディでコンパクトサイズ。
ストラップが付いているので、キッチン周りのフックなどにかけておけます。

仕様●サイズ:幅260×奥行き85×高さ434(mm)●重量:650g●電源:家庭用コンセントから専用電源ケーブルにて充電●充電時間:2時間●連続使用時間:45~ 60分●対応する食器サイズ:最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器●▼※食器の形状により洗えない場合があります。●防水性能:電源口以外IPX5●内容品:本体、電源ケーブル、日本語取扱い説明書●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼対応する食器以外使用しないでください。●▼指や髪など巻き込まないように気をつけてください。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9273-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする