KOT小型真空計***赤表示 ADT1/4-50:-0.1MPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84548365 品番0354-01-0030905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,720
仕様●型番:KOT●大きさ:50Φ●ケース外観形状:ADT●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:-0、1〜0MPA●コード番号:119-0165117 アズワン品番67-4837-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84548365 0354-01-0030905 03357496 ADT1/4-50X-0.1MPA 小形真空計 第一計器 小形真空計 第一計器 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする