三光化学工業
三光化学工業の 防毒マスク
三光化学工業の 吸収缶
直結式防毒マスク用吸収缶 有機ガス用 1ケース 30個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30個)
注文コード
84548390
品番
G52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥154,500
仕様
●吸収缶の種類:有機ガス用●試験ガス:シクロヘキサン●試験濃度:0.3%●適応ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、アセトン、二硫化炭素、DMF、DMAc等々
アズワン品番
68-0805-93