仕様●測定範囲:13mm●分解能:1μm●指示精度(+20 ℃において):2μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:2 N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V〜DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃〜40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃〜55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約325 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164433
アズワン品番67-4835-92