大場計器
大場計器の 力量測定(トルク等)
大場計器の フォースゲージ
棒テンションゲージ 10kg O-BT100N
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84549196
品番
0114-01-0002090
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:スタンダード●ひと目盛:0、25N●水平秤誤差:0、35N●コード番号:119-0165036
アズワン品番
67-4836-83