バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 84549598 品番 18B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません
3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています

仕様●容量(L):18●製法:ガゼット式(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):320 x 300 x 245●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):617 x 489 x 358●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):299 x 299 x 277●標準材質:K7 x K6 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002023 アズワン品番67-4850-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする