リニヤゲージセンサ GS-5101A

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84549677 品番0122-11-0001081
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●測定範囲:100mm●分解能:1 μm●指示精度(+20 ℃において):5μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:5、5 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:●摺動回数(メーカー条件による):1500 万回●保護等級(コネクタ部分を除く):IP5X●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V〜DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下、●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hzスイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃〜40 ℃●質量(ケーブル、コネクタを含む):約655 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100A/DG-3000で使用時。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164438 アズワン品番67-4835-97
注意
●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100A/DG-3000で使用時。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする