デスクdeお昼寝まくら

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84550045 品番PRCUFACGY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ファンで快眠ちょい寝
角度調整ができるファン付きお昼寝まくらで快適に仮眠
サッと取り出してスグ寝れる、ファン付きの涼しいお昼寝まくらが登場!
自分だけの角度にセッティングしてファンを回せば超快適!心地いいウレタンまくらに包まれてお昼寝しましょう。
角度調整できるまくらに、ファンが一体化でとっても快適!うつぶせも横向きも、これからは心地よくお昼寝することができます。
風量調整&角度調整4段階の角度調整に3段階の風量調整で自分だけの快適お昼寝まくらにできます。
ファンのアームはぐにゃぐにゃと自由自在に曲げられるから、好きな角度でご利用いただけます。
イヤホンをつけたままでもOK
まくらの中央は穴が空いているので、うつぶせ寝にも最適!もちろん、横向き寝にもおすすめです。
このまくらの穴があることによって、耳が圧迫されないのでイヤホンをつけたままでもOK

仕様●サイズ:幅185×高さ260×奥行75(mm)●重量:約406g●電源:USBにて充電(5V1A)●バッテリー:リチウムイオン(3.8V 1200mAh)●充電時間:約4時間●連続稼働時間:弱/約7時間、中/約4時間、強/約3時間●角度調整:4段階●風量調整:3段階(弱/中/強)●素材:PP、PS、ポリウレタン、ポリエステル●内容品:本体、USBケーブル(約300mm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする