HDMI to USB WEBカメラアダプタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84550140 品番SHDSLRVC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

お手持ちのビデオカメラや一眼カメラのHDMI出力をWEBカメラにできる、HDMI to USBコンバーターです。
普通のカメラをPCに接続しWEB会議や動画配信に利用できます。
WEBカメラやノートPC内蔵カメラよりも、大きなカメラを使うことで、簡単に高画質な画像を得ることができます。
USBポートにつなぐだけ!このアダプタの優れている点は、パソコンのUSBポートに差し込むだけで利用ができることです。
面倒なドライバソフトのインストールや、設定などは必要ありません。
カメラとアダプタを接続し、パソコンにつなぐだけ。
それだけで、お手持ちの一眼カメラやビデオカメラがWEBカメラになります。
HDMIからUSBへ本アダプタはHDMI出力機器の入力に対応します。
HDMI出力が可能なビデオカメラや一眼レフなどの機器でしたらなんでも大丈夫です。
(HDCP信号非対応)お手持ちのカメラがあっという間にWEBカメラとなります。
対応PCはWindows 10とMac OSに対応します。
昨今のPCでしたら、ほとんど気にすることなくご使用いただけます。
ソフトのインストールなど必要ないので、使用も簡単です。
WEB会議やLive動画配信などに本アダプタを使えば高画質なWEB会議、動画配信ができるようになります。

仕様●サイズ:幅35×高さ65×厚み10(mm)●重量:約30g●内容品:本体、デモソフトCD(サポート対象外)、日本語説明書●インプット:HDMI、1080p/60Hz(fps)、(HDMI2.0非対応、HDCP非対応)●アウトプット:USB2.0●動作確認済みPC:Windows10(バージョン1909)、Mac OS(バージョン10.15.6)●推奨PCスペック:Core i5、メモリ8GB、USBバスパワー0.5A出力以上のPCを推奨●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼※分解しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●▼※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。 アズワン品番67-9274-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする