ツールボックス 3段 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84550167 品番54430
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。
ボックスのサイドには、持ち運び用のハンドルがついています。
引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。
フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。
ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。
いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。
キズ防止用の保護マットが付属しています。
工具の収納、保管に。
[付属品]
鍵:2本[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902

仕様●サイズ(mm):W521×D256×H300●1-2段目引き出し(mm):W449×D221×H50●3段目引き出し(mm):W449×D221×H68●質量(kg):11.1●引き出し耐荷重(kg):各段約5●製造国:台湾 アズワン品番68-0850-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする