メラミン 12.5 ひねり一方押し羽反鉢 黒マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84551086 品番51024480
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):41mm●重量:118g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4633-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする