8.5寸 手提付千筋松花堂 黒内黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84551296 品番21020504
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):256mm●サイズ(H):233mm●重量:1003g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4682-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする