福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
小舟 黒天朱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551865
品番
22210390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):35mm●重量:80g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4683-40