A150寿司皿 グリーン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84552276 品番50261740
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4703-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする