画像準備中

アルミ製衝立"フレンチ" 透明防炎タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84553168 品番YS-FRE1818-T
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°〜140°)で、工具は必要ないです。
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。
臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます。
フレームとシートの間を極限まで小さくしています。
キャスター付きで移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。
着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。
シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。
間仕切り、防塵に。

仕様●足形状:キャスター式●幅(mm):900×1800×2枚+1800●高さ(mm):1800×1枚●折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×約65×1800●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:900mm×1800mm×2枚+1800mm×1800mm×1枚●材質/仕上:フレーム:アルミニウム、シート:塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8840 アズワン品番67-5679-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする