AT-x230-18GT-Z5 レイヤー2インテリジェント・スイッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84553335 品番3277RZ5
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:16●最大ポート数:18●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:18W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160512●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:2400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-65
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする