仕様●交換目安:25万枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4209-40