アイソカル ファイバー 7.2g×30包入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30包) 注文コード84553387 品番-
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
4,198

発酵率が高い食物繊維『グアーガム分解物』を使用した食物繊維で粉末タイプ
2つの機能性食品
1.便秘気味の方のお通じを改善
2.食後の血糖値の上昇を抑える
摂取方法
お食事中に1日1包(7.2g)を目安にお召し上がりください。水、お好みの飲料・味噌汁などに入れ、かき混ぜてお召し上がりください
使用上の注意
本品は濃厚流動食ではありません。
1日摂取目安量を守って下さい。1度に多量に摂ると、1時的におなかがゆるくなることがあります。
開封時に異味、異臭のあるもの及び固まっているものは使用しないで下さい。
袋が破損、粉漏れしている場合は使用しないで下さい。
本品は食物繊維を含むため、おなかの張りやガスなどが生じる場合があります。おなかの調子が気になる場合、必要に応じて医師、栄養士にご相談ください。
飲み物や料理に入れる場合、温度や溶かし方により、溶け残りやダマになることがありますが、品質に問題はありません。
緑茶などのポリフェノールを多く含むものに添加すると黒っぽく変色することがありますが、品質に問題ありません。
本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
体調に異変を感じた際には速やかに摂取を中止し、医師に相談してください

仕様●内容量:1袋(7.2g)あたり●▼熱量:15.4kal●▼たんぱく質:0-0.08g●▼脂質:0g●▼炭水化物:6.7g(糖質0.4-1.5g、食物繊維5.7g)●▼食塩相当量:0-0.06g●▼※機能性関与成分 グアーガム分解物(食物繊維) 5.2g アズワン品番68-0492-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする