APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84553484 品番AP9827
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120621●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4203-89
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする