ロングファン LF-SP2N サンソウ200V60Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84553527 品番LF-SP2N-200V60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥176,000

広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。
気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。
プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。
アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。
ボルト4本で壁面への取付が可能です。
大空間のダクトレス換気/空調に。
店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。
暑気・冷気対策・ドラフト用途に。
窓際の寒暖対策に。
広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。
ダクトスペースの取れない場所での換気に。
複雑な空間の空調換気に。
室外機の熱気対策に。
冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。
エアーカーテン用途に。

仕様●電源(V):三相200●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.049●吐出口外径(mm):1040●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))50/60Hz:63.0●消費電力(W)(50/60Hz):73●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:1390●最大風量(CMH):1620●入力(kW):0.073●標準消費電力料金:1.971円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6420●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4582 アズワン品番67-5602-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする