可搬式攪拌機中速用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84553667 品番KP-4096B
参考基準価格(税別)¥112,875 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

クランプで簡易取り付けできるタイプです。
希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。
小形軽量で取り扱いが便利。
保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。
屋外タイプです。
部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
電源コード別売り
化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置

仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890 アズワン品番67-5601-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする