AT-IE200-6GP-Z5 PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84553798 品番2348RZ5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥239,700
仕様●タイプ:スイッチ産業用スイッチ●標準ポート数:4●最大ポート数:6●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 2048個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:2000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり DC 下限 24V 上限 48V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:170W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170201●本体サイズ(H):150mm●本体サイズ(W):95mm●本体サイズ(D):125mm●本体重量:1500g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-11
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする