小町そば重 黒内朱天黒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84554945 品番40431260
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):73mm●重量:500g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4673-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする