90020080 鼓型箸置 ウルミ 福井クラフト 84555286

鼓型箸置 ウルミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84555286品番90020080
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●サイズ(W):58mm●サイズ(D):58mm●サイズ(H):17mm●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4725-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする