90022822 ステン三角箸置 ディンプル 福井クラフト 84555320

ステン三角箸置 ディンプル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84555320品番90022822
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(D):18mm●材質:ステンレスアズワン品番68-4725-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする