福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
井桁そばザル 新溜 本体 底板無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555530
品番
45150330
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):40mm●重量:175g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4671-61