48131290 中華アクリルレンゲ 白OM 福井クラフト 84555548

中華アクリルレンゲ 白OM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84555548品番48131290
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様●サイズ(W):137mm●サイズ(D):43mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4727-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする