曜日別特売
81258233 20cm 杓子 こげ茶内朱塗 福井クラフト 84555557

20cm 杓子 こげ茶内朱塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84555557品番81258233
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●サイズ(W):64mm●サイズ(H):204mm●重量:20g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4728-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする