曜日別特売
81258239 木製14.0cm 丸スプーンふき漆 福井クラフト 84555670

木製14.0cm 丸スプーンふき漆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84555670品番81258239
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(D):37mm●材質:木製品アズワン品番68-4728-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする