曜日別特売
48130650 182亀甲お玉スプーン ふき漆 福井クラフト 84555706

182亀甲お玉スプーン ふき漆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84555706品番48130650
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):182mm●サイズ(D):50mm●材質:木製品アズワン品番68-4728-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする