アライドテレシス
アライドテレシスの 無線LAN・ネットワーク機器
アライドテレシスの スイッチングハブ
AT-GS910/5-Z5 レイヤー2スイッチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84556074
品番
2313RZ5
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:5●最大ポート数:5●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:2000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:3.1W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):35mm●本体サイズ(W):160mm●本体サイズ(D):105mm●本体重量:500g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4494-88
注意
納品後1ヶ月以内に保守登録いただきますようよろしくお願いいたします。
保守登録をいただかない場合、
・サポートサービスのご提供ができません。
・サポートサービス期間は、登録の有無にかかわらずメーカー出荷日が起算日でございます。
・保守に関する重要なお知らせや保守更新のご案内ができません。
登録案内は製品に同梱しております。
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。