仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:9●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●冷却ファン:なし●拡張スロット数:1●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:17W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):275mm●本体重量:1900g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4518-57