壁掛け固定金具 耐荷重最大45kg

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84556309 品番DA-WM2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80) VESAマウント(mm)100×100〜400×400mm 液晶モニター1台 適合モニターサイズ43〜60型 アズワン品番68-4224-13
注意
※【重要】配送梱包につきまして
製品の梱包は、配送時の商品保護の為の梱包です。
配送中、外装には商品使用に支障の無いキズや汚れが付く場合が御座います。
エコ化推進資源保護の為外装に関しての返品・交換にはご対応しておりません。
製品箱に送り状も直貼りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする