フラッシュバックアップユニット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番68-4198-68
内容量1式注文コード84556720品番N8103-219
参考基準価格(税別)¥90,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●RAIDコントローラ用フラッシュバックアップユニット●260mmケーブル接続済み●対象コントローラ:N8103-190/N8103-191/N8103-193/N8103-194/ N8103-201/N8103-196●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190529●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-68
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする