仕様●同時接続ユーザー数:150●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●通信速度(その他サポート):AX3000●WANインターフェース:2.5Gbpsポート×1、ギガビットポート×1、各Decoユニット(WAN/LAN自動判別)、両ポートIEEE802.3at PoE対応●LANインターフェース:2.5Gbpsポート×1、ギガビットポート×1、各Decoユニット(WAN/LAN自動判別)、両ポートIEEE802.3at PoE対応●通信プロトコル:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz●セキュリティ:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal●付属品:LANケーブル× 1、電源アダプター× 1、マウントキット、かんたん設定ガイド●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15.4W●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230628●本体サイズ(H):154mm●本体サイズ(W):154mm●本体サイズ(D):67mm●本体重量:560g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4428-27