画像準備中

AT-GS970EMX/28-Z5 レイヤー3スイッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84557045 品番4659RZ5
参考基準価格(税別)¥211,100 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ、通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、SNMP機能:あり、AUTO-MDIX機能:あり、VLAN機能:ポートベースVLANプロトコルVLANIEEE8021QタグVLAN × 4094個マルチプルVLAN、冷却ファン:なし、拡張スロット数:2、手動速度切替:あり、スタッカブル機能:なし、MACアドレス登録件数:16000件、本体カラー:グレー、電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V、ラックマウントキット:あり、最大消費電力:33W、アスベスト:非含有、RoHS指令:対応、J-Moss:対象外、環境自己主張マーク:なし、電波法備考:同法対象外の製品、電気通信事業法備考:同法対象外の製品、電波法:非対象、電気通信事業法:非対象、法規関連確認日:20240124、本体サイズ(H):44mm、本体サイズ(W):341mm、本体サイズ(D):231mm、本体重量:3100g、電気用品安全法(本体):非対象、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル、※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 材質メタル ポート数標準ポート数:26、最大ポート数:28 接続方式ギガビット 電源供給方式ACアダプター アズワン品番68-4495-03 マグネットなし
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする