9寸 折皿黒タタキ白乱糸裏黒塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84557919 品番50028770
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):272mm●サイズ(D):213mm●サイズ(H):17mm●重量:286g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4653-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする