底板付盆情盛器用足 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84557928 品番51310590
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様●サイズ(W):178mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):67mm●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4654-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする