画像準備中

レシートプリンター/インテリジェントモデル/Windows OS/Intel Celeron搭載/ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84559678 品番 T702DT2648
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

店舗用のデバイスハブターミナル(DT)となる多彩なインターフェイスを搭載。PC POSとしても充分に活用可能なハイスペックモデル。OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を採用。従来のWindowsのPOS資産を活用でき、クラウド環境下でのWebサーバーとしての機能を果たすPC一体型モデルの代表機。衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートしま

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 幅(mm)58 アズワン品番68-4511-09
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする