セキュリティワイヤー シリンダー錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 通常キー ESL-703 セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84564628 品番ESL-703
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。

ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.4 用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合3.2×4.5mm セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド 材質ヘッド部:亜鉛合金 寸法(mm)ヘッド部:26×11.6×21.3 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約118.6 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー シリンダー径(Φmm)11.6 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする