Intel Socket LGA115X、1200対応CPUクーラー

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84566215 品番JYC8L05AGC-D
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

インテルSocket LGA115X、1200対応CPUクーラー。
ヒートシンクコア部分には銅柱が組み込まれており、銅柱により効率的に熱伝導を行います。熱伝導された熱はアルミフィンにより放射状に放熱します。
トータルの高さが42.1mmと薄型に設計されておりますので、省スペース、小型ケースに適しています。
PWM機能付きのファンを採用しておりますので、CPUに負荷がかかれば回転数が速くなり風量もUPし、安定した冷却性能を実現します。
エンベデットシステム(組み込みシステム)向けCPUクーラーです。
産業用機器等への採用実績が多い製品です。
バックプレートを使用し、取り付けますので、しっかり固定され落下の心配もございません。

仕様●ヒートシンクMaterial:コア部/銅、フィン部/アルミ●サイズ:123.64×123.64×42.1mm●重量:約338g●ファンサイズ:80×80×15mm●ファン回転数:1200〜4200rpm●ファン風量:13.31〜46.57CFM●ファン騒音値:19〜39.9db●ファン軸受け構造:2ボールベアリング●ファン定格電圧:12V●リード線仕様:黒線「GND(-)」、黄線「定格電圧(+)」、緑線「パルスセンサ」、青線「PWM」、4ピンコネクタ付き●取付方法:バックプレートにSpringネジ固定。 アズワン品番67-7086-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする