伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE802.11n:MIMO-OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS、IEEE802.11a:OFDM
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大1300、IEEE802.11n:最大600、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400〜2484、5.2GHz帯(W52):5150〜5250、5.3GHz帯(W53):5250〜5350、5.6GHz帯(W56):5470〜5725
付属品無線LANルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、壁掛け用ネジ2本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚、トレンドマイクロライセンスシート1枚
色ブラック
質量(g)370
消費電力(W)11.3
適合規格VCCIClassB/TELEC/JATE/PSE
対応OSWindows10S/10/8.1/7/Vista(SP1以降)、macOS10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android4.0以降、iOS7.0以降
入力電圧(V)AC100〜240±10%(50/60Hz)
対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、Windows端末、Windows搭載機、MacOS搭載機、3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PSVitaシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360、Canon、EPSON、HP、BROTHER、Google/Google home、LINE/Clova WAVE
設定方式WPS対応
対応マルチSSID(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個、最大計5個まで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×36.5×160
機能プライバシーセパレーター/SSIDセパレーター対応(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能)/SSIDステルス設定/自動チャンネル設定/UPnP対応/アクセスコントロール対応/IPv6パススルー対応/VPNパススルー対応/DMZ対応
保証期間1年間
材質(外枠)プラスチック
コネクタDCジャック
モードルーターモード、アクセスポイントモード、中継器モード、子機モード
使用環境条件温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜85%(結露なきこと)
端子LAN:RJ-45型8極×4ポート(全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)、WAN:RJ-45型8極×1ポート
アンテナ内蔵アンテナ6本(2.4GHz/5GHz帯:送受信3本)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit)
接続台数推奨6台(最大18台)
アクセス方式インフラストラクチャー
使用チャンネル(ch)2.4GHz帯:1〜13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
LAN設定DHCPサーバー/固定IPアドレス
WAN設定DHCP/固定IPアドレス/PPPoE(1セッション)
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)