魚焼きグリルトレイ 1.5L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84566827 品番-
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

こびりつきにくいテフロンシートがトレイになった元祖ノースティックのベルギー製調理用トレイです。洗って繰り返しご使用できます。魚焼きグリルやオーブントースター等を活用し、肉、魚、野菜の料理や、お餅・焼きおにぎり、フライの温め直し、ケーキやクッキー作り、伊達巻作り等々、幅広くご使用できます。
柔らかいから取り出しやすい。
洗って繰り返し使える。
クッキングシート不要。
魚を焼いても油が垂れないのでにおいが移りにくい。
魚が網にくっつかないので身が崩れにくい。
魚焼きグリルやオーブントースターが汚れにくい。
汚れが落ちやすい。
食洗機OK。
グリルやオーブンが汚れにくくお掃除が楽。
お餅やお米(焼きおにぎり)、チーズもこびり付かない。
フライや天ぷらの温め直しに便利。
軽くて柔らかい素材なので扱いやすい。
同じサイズは重ねて収納可。

仕様●寸法:外寸/18.8×28.8×3.8cm、内寸/18×28×3cm●容量:約1500mL●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)、スチール(ニッケルクロムめっき)●重量:92g●耐冷・耐熱温度:耐熱温度/260℃ アズワン品番67-7420-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする