電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84567272 品番 T-TST02-22410WH
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。
コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。

コード長さ(m)1 プラグ2ピン ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 質量(g)176 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数4個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84567315
2021-07-21
用途:
少し古くなった電源タップの入替で購入 デスク周りの電源に使用
協同組合 帯広卸売センター 様 (卸売・小売業)

今までもエレコム製品でしたので、今回も同製品を購入。使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする