ギガアップリンク付24ポート10/100Mbps管理機能付イーサネットスイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84570930 品番FXC3428
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

RJ45x26ポート、 SFPx2ポート搭載し、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応した管理機能付レイヤー2スイッチです。
16、383個のMACアドレスエントリーやMACフィルタリング、port-security機能によるMACアドレス制御をサポートします。
管理コンソールポート、インバンド管理(SNMP/HTTP/HTTPs/Telnet/SSH)に対応、そして、ファンレス設計による静音設計で快適な環境を実現致しました。
CISCO-likeコマンドインターフェイス。
ポートベースVLAN、 IEEE802.1Q VLAN、 Voice VLAN、 Q-in-Q(double tagging)機能やIsolatedポート、communityグループによるPrivate VLANにも対応しております。
また、ポートトランク、LACP(IEEE802.3ad準拠)は最大8ポート/120グループまで対応し、8パターンのロードバランシング方式を選択することが可能です。
STP(IEEE802.1d準拠)、 RSTP(IEEE802.1w準拠)、 MSTP(IEEE802.1s準拠)に対応し、unicast/broadcast/multicast ストームコントロールをサポート致します。
IPv4/IPv6 ACL、 MAC ACLを搭載し、in/out方向によるL2からL4レベルのパケットコントロールが可能で、CoS/DSCP、 QoSスケジューリング、 policy-map(CBWFQ)に対応しQoSによる柔軟なトラフィックポリシー設定も可能です。
省エネIEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント対応し、IEEE802.1xではdynamic/guest vlanに対応し、最大500ユーザを管理できます。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)●イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX x 24ポート(MDI/MDI-X自動切替)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x2ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half、Auto Negotiation 対応【使用ケーブル】●10BASE-T:UTPカテゴリ3以上●100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上●1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上【機能】●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●スループット:9.5Mpps●総帯域幅:12.8Gbps●バッファ容量:1Mbyte●RAM:128Mbyte●Flash:128Mbyte●MACアドレス登録数:16、383個(最大)●VLAN:IEEE802.1Q tagging、IEEE802.1Q VLAN Tag Q-in-Q、GVRP、ポートベース VLAN、プライベートVLAN、プロトコルベースVLAN、MACベースVLAN、Voice-VLAN●スパニング・ツリー:IEEE802.1d(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)●マネージメント:Webマネジメント、CL(I RJ-45)、TELNET、TELNET v6、Syslog、SMTP●SNMP:V1/v2c/V3、SNMP over IPv6●IPマルチキャスト:IGMP v1/v2 、IGMP snooping v1/v2、MLD、MLD snooping v1/v2、●その他:QoS(Priority Queuing、CoS/802.1p、DSCP)、フローコントロール、ポートミラーリング(Tx、Rx、Both)、ポートトランク、帯域制御、IEEE802.1x、LACP(IEEE802.3ad120グループ/8ポート)、DHCP client、DHCP snooping、SNTP、IPソースガード、ACL、ARP Inspection、ジャンボフレーム(9216bytes)、storm control、 MACアドレスフィルタリング【LED表示/ボタン】●本体:電源正常(緑):点灯、リロード(緑):点滅、温度警告(黄):点灯、機器異常(赤):点灯、電源OFF:消灯●LINK/ACT:リンク確立時:点灯 、通信中:点滅Port25-26:10/100/1000Mbps:(緑)●Port27-28:100/1000Mbps:(緑)【電源】●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●最大入力電流:0.23A●最大消費電力:13W●最大発熱量:11.2kcal/h●冷却方式:ファンレス・自然空冷【環境条件】●動作時温度/湿度:0℃〜50℃/10%〜90% ※結露なきこと●保管時温度/湿度:-20℃〜70℃/5%〜90% ※結露なきこと●外形寸法:440mm(W) x208mm(D) x44mm(H)●重量:2.63kg●適合性:EMI規格 VCCIクラスA●信頼性:MTBF200、000h(25℃常温時)●環境:RoHS指令準拠●同梱物:AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、IGマニュアル、保証書●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM5015U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7849-14
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする