画像準備中

ノーヒューズ遮断器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84576207 品番 NF250-CV-3P-200A
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
適合アイソレーション 質量(kg)1.5 規格電気用品安全法:適合(100Aのみ)、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)200 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/8・AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC380V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・DC250V 15/12、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC380V 25/19・AC230V 36/27・DC250 外形寸法a(mm)105 外形寸法b(mm)165 外形寸法c(mm)92 外形寸法ca(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)機械的:8000、電気的:4000(AC440V) トリップボタン 逆接続 極数・素子数3P フレーム(AF)225 最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする