LCD付高速充電USB Type-C ケーブル 1.2m 100W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84576320 品番SFE-CAB-19717
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●長さ:1.2m●色:ブラック●コネクタ1:Type-C(オス)●コネクタ2:-●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:1.2m アズワン品番68-2100-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする