パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
ひらいてねット+プラス2箇所耐火W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84576934
品番
WTF35716W
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●原産国:日本●コード番号:158-6119
アズワン品番
67-9199-81
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意