パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
ワイド21コンセントプレート12コ用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84578289
品番
WTF8012W
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):230●幅(mm):140●高さ(mm):240●原産国:日本●コード番号:159-5593
アズワン品番
67-9201-04
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意